{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vykonanie | 4×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 7,5 mm | |
Driek | Valcová stopka s h6 | |
Použitie pri vŕtaní | pre aramidy | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Krmivo f v AFK | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 121230 3 | |
EAN/GTIN | 4045197471284 | |
Číslo výrobcu | 121230 3 |