{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 6,8 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | p6 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 42,8 mm | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 91 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v hliníkovom krátkom rezaní | 0,36 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122608 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197568854 | |
Číslo výrobcu | 122608 6,8 |