TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB 6,8 mm

Tuote nro.: 122608 6,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: p6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,8 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ p6
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 42,8 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 53 mm
Kokonaispituus L 91 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 0,36 mm/kierr.
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122608 6,8
EAN / GTIN 4045197568854

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
360
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA akryyli
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Kierreuritettu, 6 ohjausviistettä ja sisäiset jäähdytyskanavat.
Uuden sukupolven teho-ohjausreikäpora HPC-käyttöön.
140°:n kärkikulma ja erityinen terätoleranssi p6 optimaalista ohjausreikää varten. Hyvä kohdistustarkkuus ja ohjausreiän tarkka pyöreä muoto.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Ohjausreikää suositellaan syväreikäporauksiin alkaen 16×D, ja se on välttämätön syväreikäporauksissa 20×D ... 30×D. Ohjausreiän poraaminen parantaa aina prosessivarmuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC p6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin