SCD0203-1189-0236SXC50 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s vnitřními chladicími kanály, hloubka vrtání 50xD

Č. pol.: 9573188
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9573188
EAN/GTIN 7291075442298
Číslo výrobcu 9573188
Číslo L L24020 110

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,236″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,203″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,203″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 12,21″, Celková délka (OAL) 14,173″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 11,89″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.236″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.203″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.203″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.203″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 12.21″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 14.173″
  • Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.772″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 11.89″