SCD 060-302-060 SXC50 IC908 Vrták z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 50xD

Č. pol.: 9573200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9573200
EAN/GTIN 7291075437195
Číslo výrobcu 9573200
Číslo L L24020 70

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 6 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 360 mm, počet řezných hran (NOF) 310, délka sklíčidla (LCF) 135 mm, celková délka (OAL) 6 mm, úhel (1 stupňů), úhel (SIG) Efektivní délka (LU) 302 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 310 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 360 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 302 mm