SCCD 110-056-120 ACP5 IC608 Tříbřité vrtáky z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3390179
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3390179
EAN/GTIN 7291075435900
Číslo výrobcu 3390179
Číslo L L24240 829

Popis

Popis:

Vrták z tvrdokovu, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 11 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 11 mm, počet drážek (NOF) 3, délka drážky (LCF) 71 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 118 mm, užitná délka (LU) 56 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 11 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Délka spirály(LCF) 71 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 3
  • Celková délka (OAL) 118 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 56 mm