SCCD 050-035-060 ACP5 IC608 Tříbřité vrtáky z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3390216
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3390216
EAN/GTIN 7291075435924
Číslo výrobcu 3390216
Číslo L L24240 993

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, průměr vystružování, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 5 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 5 mm, počet drážek (NOF) 3, délka drážky (LCF) 45 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 82 mm, užitná délka (LU) 35 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Délka spirály(LCF) 45 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 3
  • Celková délka (OAL) 82 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 35 mm