Špirálový vrták predĺžený HSS FS 16R1

Č. pol.: 116720 16R1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1870 R1
  • Typ: FS
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 16 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1870 R1
Typ FS
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Stopka Morse kužel
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 206 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 230 mm
Celková dĺžka L 355 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 2
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116720 16R1
EAN/GTIN 4045197034885

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.
Špirály s plochými drážkami s veľkými priestormi na triesky; stabilné vďaka zosilnenej hrúbke jadra (bez rozširovania jadra).
≤ 16 mm ⌀: Nitridované fazetky, lesklé drážky; > 16 mm ⌀: Povrch so špeciálnou úpravou.
Stabilný špeciálny vrták na mimoriadne hlboké otvory. Do cca 15 × ⌀ na jeden ťah.
So zahrotením v tvare A.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka