• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

XCMT 060204-MF IC908 Destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity

Č. pol.: 5506625
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506625
EAN/GTIN 7291075202762
Číslo výrobcu 5506625
Číslo L L23950 219

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 6,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 6,4 mm, úhel zahrnutí břitové destičky (EPSR) 83,5 stupně, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 6.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 83.5 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm