Vymeniteľný brit HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 9mm

Č. pol.: 231630 9
Zľava
96,39 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 135
  • Pološtandardné: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) HiPer Drill
⌀ D. 9 mm
Odroda HU7810
Rezný materiál HM
Uhol špičky 135 Stupeň
Pre veľkosť základného prvku 9
Podávanie f v hliníkovom krátkom rezaní 0,23 mm/ot.
Pološtandardné áno
Počet rezných hrán z 2
Počet zmien/rezov 1
Typ výrobku Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231630 9
EAN/GTIN 4045197709868
Číslo výrobcu 231630 9

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
150
CuZn
N
180
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.

Poznámka:

Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok 5×D.
Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.