Vymeniteľný brit HiPer-Drill n7 17,7

Č. pol.: 231630 17,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 135
  • Pološtandard: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
⌀ D 17,7 mm
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Uhol špičky 135 Stupeň
pre veľkosť základného prvku 17
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,38 mm/ot.
Pološtandard áno
Počet rezných hrán Z 2
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231630 17,7
EAN/GTIN 4045197710215

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
150
CuZn
N
180
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.

Poznámka:

Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok 5×D.
Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    ⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka