Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 50-010

Č. pol.: 236760 50-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,76 € / ks
  • Od 10 ks
    19,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 100504
Označenie 50-010
Typ P40
Typ ST900
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236760 50-010
EAN/GTIN 4047109036598
Číslo výrobcu W29 50010.0404

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.
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
    Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka