Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 58-030

Č. pol.: 236930 58-030

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    32,28 € / ks
  • Od 10 ks
    26,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 120608
Označenie 58-030
Typ BK8425
Typ ST900
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236930 58-030
EAN/GTIN 4047109179363
Číslo výrobcu W29 58030.088425

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.
Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!
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
    Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka