{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 120608 | |
Označenie | 58-000 | |
Typ | BK6440 | |
Typ | ST900 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na vŕtanie |
Číslo položky | 236791 58-000 | |
EAN/GTIN | 4047109226777 | |
Číslo výrobcu | W29 58000.086440 |