KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 58-000

Prekės Nr.: 236791 58-000

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    39,96 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    33,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 120608
Pavadinimas 58-000
Kietlydinys BK6440
Tipas ST900
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236791 58-000
EAN / GTIN 4047109226777
Gamintojo numeris W29 58000.086440

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
185
Plienas <900 N/mm²
P
165
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
100
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.