Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 50-010

Č. pol.: 236780 50-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    30,84 € / ks
  • Od 10 ks
    25,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 100504
Označenie 50-010
Typ BK62
Typ GG(G)
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236780 50-010
EAN/GTIN 4047109059566
Číslo výrobcu W29 50010.0462

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
200
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.
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
    Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka