Plaquita de corte KOMET® Unisix® 50-010

Número de artículo: 236780 50-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    27,68 € / Unidad
  • de 10Unidad
    23,07 € / Unidad
a petición
En stock
20 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 100504
Denominación 50-010
Clase BK62
Tipo GG(G)
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,2 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236780 50-010
EAN / GTIN 4047109059566
Número del fabricante W29 50010.0462

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
200
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.
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
    Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra