Vymeniteľná britová doštička KOMET® 13-010

Č. pol.: 236520 13-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,64 € / ks
  • Od 10 ks
    14,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
624 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 050204
Séria KUB Quatron®
Označenie 13-010
Typ BK8425
Typ Uni
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
maximálna hĺbka rezu ap max pri orezávaní 0,67 mm
maximálna hĺbka rezu ap max pri plných drážkach 0,67 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236520 13-010
EAN/GTIN 4047109103399
Číslo výrobcu W83 13010.048425

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.