{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Grundform | quadratisch | |
| Breite Schneidplatte | 5,56 mm | |
| Länge Schneidplatte | 5,56 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 5,56 mm | |
| Höhe Schneidkante | 2,38 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 5,56 mm | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Spanwinkel | 8 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | SOEX 050204 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | BK84 | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | BK8425 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SO0502043N | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| Toleranzklasse | E | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
| Befestigungsart | Klemmung | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 4 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 236520 13-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109103399 | |
| Herstellernummer | W83 13010.048425 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italien |