{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 050204 | |
Séria | KUB Quatron® | |
Označenie | 13-000 | |
Typ | BK6115 | |
Typ | GG(G) | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na vŕtanie |
Číslo položky | 236560 13-000 | |
EAN/GTIN | 4047109074415 | |
Číslo výrobcu | W83 13000.016115 |