{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | SOEX 050204 | |
| Serie | KUB Quatron® | |
| Denominación | 13-000 | |
| Clase | BK6115 | |
| Tipo | GG(G) | |
| Material de corte | MD | |
| Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.12 mm/rev. | |
| Número de cambios/cortes | 4 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
| Número de artículo | 236560 13-000 | |
| EAN / GTIN | 4047109074415 | |
| Número del fabricante | W83 13000.016115 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |