• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

TPMX 280716R-G IC948 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Č. pol.: 4809397
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Číslo položky 4809397
EAN/GTIN 7291075447996
Číslo výrobcu 4809397
Číslo L L24250 158

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 17 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 17 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.5 mm