SOGT 120408-AL IC08 Vyměnitelné břitové destičky pro vrtáky DR pro obrábění hliníku

Č. pol.: 5507944
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507944
EAN/GTIN 7291075303551
Číslo výrobcu 5507944
Číslo L L24160 79

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr mezikruží (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm