{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 13 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 154 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 13 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Posuv fz v oceli < 55 HRC | 0,14 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | ICP 130 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Označenie výrobcu | ICP 130 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231740 13 | |
EAN/GTIN | 7291075248135 | |
Číslo výrobcu | 5508394 |