ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička FCP k7 30

Č. pol.: 231790 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 140

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMO-CHAM
⌀ D 30 mm
Typ IC908
Rezný materiál HM
Uhol špičky 140 Stupeň
pre veľkosť základného prvku 30
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,4 mm/ot.
Označenie výrobku ISCAR FCP 295 IC908
Počet výmien/rezných hrán 2
Povrchová úprava TiAlN
Geometria FCP
Označenie výrobcu FCP 300 IC908
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231790 30
EAN/GTIN 7291075298284
Číslo výrobcu 3311001

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
100
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
Oceľ < 55 HRC
H
35
Oceľ < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná vložka pre presné polohovanie a stabilné lôžko. Zahnuté, radiálne dorazové plochy na výrazné zvýšenie upínacej sily v dôsledku pôsobenia rezných síl počas obrábania. Na obrábanie vŕtaním vo výrobe s vysokými rýchlosťami posuvu.
FCP
Hlavná oblasť použitia ISO P a ISO K, vedľajšie použitie ISO M. Rozmery plochých hláv so strediacim hrotom. Výhodné pri radiálnom odtlačení a šikmom výstupe z materiálu.

Poznámka:

Rezné hodnoty platia pre základný prvok 5×D. Pilotné otvory vytvárajte výlučne s reznou vložkou toho istého typu – najmä pri vložkách FCP a QCP-2M. Dodržiavajte pokyny na použitie pre základný prvok. Tolerancia reznej hrany vložiek: k7 (priemer reznej hrany s pozitívnou toleranciou).
Norma o označovaní: [typ] [⌀ DC]-[prídavok] [rezný materiál]
Príklady:
č. 231740 6,5 ICP 065 IC908
č. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
č. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908