IHP 265 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Č. pol.: 3445799
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3445799
EAN/GTIN 7291075488319
Číslo výrobcu 3445799
Číslo L L24050 2711

Popis

Popis:

  • Modulární vyvrtávací hlavy
  • Průměr řezu (DC): 26,5 mm
  • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 26,0
  • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 St.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 26.5 mm
  • Funkcní délka (LF): 11.03 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC): 26.0
  • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
  • Délka špicky britu(PL): 4.04 mm