ICM 092 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508350
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508350
EAN/GTIN 7291075244519
Číslo výrobcu 5508350
Číslo L L24050 1987

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 9,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 9,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 9.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.4 mm