ICK 253 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509044
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509044
EAN/GTIN 7291075269772
Číslo výrobcu 5509044
Číslo L L24050 2508

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 25,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 25.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.56 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 14.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.94 mm