ICK 113 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508890
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508890
EAN/GTIN 7291075269727
Číslo výrobcu 5508890
Číslo L L24050 1712

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 11,3 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 11.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.94 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.66 mm