ICG 165 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Č. pol.: 3302951
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3302951
EAN/GTIN 7291075373585
Číslo výrobcu 3302951

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 16,5 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. krok (SIG) 130 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 16.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.69 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.31 mm