HCP 208-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5568029
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
Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568029
EAN/GTIN 7291075334692
Číslo výrobcu 5568029
Číslo L L24050 341

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 20,8 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.58 mm
  • Prumer rezu (DC) 20.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.79 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 11.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.81 mm