H3P 193-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353029
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353029
EAN/GTIN 7291075395051
Číslo výrobcu 3353029
Číslo L L24050 1908

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavice, průměr řezu (DC) 19,3 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 19, úhel, 1. krok (SIG) 135 stupňů, délka vedení (LPR) 10,92 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 19.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.82 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.92 mm