H3P 191-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353027
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353027
EAN/GTIN 7291075395037
Číslo výrobcu 3353027
Číslo L L24050 1728

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 19,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka břitu (LPR) 10,92 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 19.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.82 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.92 mm