FPI 165 IC908 Výměnné vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 3326038
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria FLASHCHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3326038
EAN/GTIN 7291075378429
Číslo výrobcu 3326038
Číslo L L24050 2388

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 16,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 16.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.9 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.9 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3 mm