FCP 208 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568170
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
Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568170
EAN/GTIN 7291075299946
Číslo výrobcu 5568170
Číslo L L24050 724

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 20,8 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů, délka konzol (LPR) 9,27 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 20.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.2 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 6.56 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.77 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.27 mm