FCP 206 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5567741
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
Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567741
EAN/GTIN 7291075298987
Číslo výrobcu 5567741
Číslo L L24050 919

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 20,6 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka drážky (LPR) 9,27 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 20.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.2 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 6.56 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.77 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.27 mm