FCP 174 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568146
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568146
EAN/GTIN 7291075299700
Číslo výrobcu 5568146
Číslo L L24050 624

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 17,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 7,3 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 17.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.9 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.6 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 4.14 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.3 mm