FCP 132 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568111
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568111
EAN/GTIN 7291075299427
Číslo výrobcu 5568111
Číslo L L24050 502

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 13,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 5,68 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 13.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.1 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 3.52 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.28 mm
  • Délka upínace (LPR) 5.68 mm