{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ D | 49 mm | |
Typ | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Uhol špičky | 132 Stupeň | |
pre základný prvok Typ | 48 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,28 mm/ot. | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 232282 49 | |
EAN/GTIN | 4062406096830 |