{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | TiN | |
| Průměr čepele min. D | 49 mm | |
| Úhel špičky | 132 stupeň | |
| Počet břitů | 2 | |
| Označení výrobce | Bohrereinsatz mit Ausspitzung | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tloušťka řezné destičky T | 7,9 mm | |
| Nepodepřená délka A | 23,8 mm | |
| Celková délka L | 23,8 mm | |
| Funkční délka | 38,1 mm | |
| Hmotnost | 44 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání | |
| Pro základní prvek typ | 48 |
| Katalogové číslo | 232282 49 | |
| EAN / GTIN | 4062406096830 | |
| Číslo výrobce | 232282 49 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |