{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | PENTA-CUT | |
Veľkosť stopky | 12 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 6,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 19,5 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Označenie výrobcu | PCHL 12-24 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273925 12/24 | |
EAN/GTIN | 7291075171945 | |
Číslo výrobcu | 2301611 |