{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-GRIP | |
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 12 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 29 mm | |
Celková dĺžka L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | HELIR 1616-4T12 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273766 16/4 | |
EAN/GTIN | 7291075032130 | |
Číslo výrobcu | 2500626 |