MAHL 25.4 Adaptéry pro všechny systémy GRIP

Č. pol.: 2801259
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801259
EAN/GTIN 7291075166637
Číslo výrobcu 2801259
Číslo L L23920 2473

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, celková délka (OAL) 5,6″

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF): 0.89″
  • Celková délka (OAL): 5.6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″