GHSL 16-3-JHP-SL Nástroje s cíleným přívodem chladicí kapaliny a bočním upínacím mechanismem pro použití na soustružnických automatech a vícevřetenových strojích.

Č. pol.: 2801935
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801935
EAN/GTIN 7291075322699
Číslo výrobcu 2801935
Číslo L L23920 2146

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástrojový držák, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 27 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo