GEHSL 12-2-SL Nástroje s bočním upínacím mechanismem pro vnější obrábění, pro použití na soustružnických automatech a vícevřetenových strojích.

Č. pol.: 2801793
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801793
EAN/GTIN 7291075314830
Číslo výrobcu 2801793
Číslo L L23920 417

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm