Držiak svorky DOVE-IQ-GRIP THD 25/10

Č. pol.: 274141 25/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DOVE-IQ-GRIP
Veľkosť stopky 25 mm
Šírka zápichu w 10 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
OAL 170 mm
WB 9,2 mm
Dĺžka výčnelku 20 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Označenie výrobcu THDL 2525-10T20-IQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274141 25/10
EAN/GTIN 7291075316742
Číslo výrobcu 2801988

Popis

Prevedenie:

Na vonkajšie opracovanie.