{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Typ | HB9035 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie; hrubovanie a dokoncovanie | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 275009 3 | |
EAN/GTIN | 4062406598488 |