TAG N3HF IC1010 Jednostranné břitové destičky pro oddělování a zapichování tvrdých materiálů obrobků s vysokým posuvem a pro náročné aplikace

Č. pol.: 3387264
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3387264
EAN/GTIN 7291075425437
Číslo výrobcu 3387264
Číslo L L23930 17

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HF
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.35 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.25 mm/rev