PENTA 24N200PF100 IC30N Pětibřité břitové destičky s plným poloměrem s pozitivním úhlem sklonu pro upichování a přesné zapichování a upichování

Č. pol.: 3334958
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Číslo položky 3334958
EAN/GTIN 7291075386165
Číslo výrobcu 3334958
Číslo L L24080 333

Popis

Popis:

Destičky pro obrábění/soustružení, hloubka řezu max. (CDX) 6,2 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 24 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PF
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 24 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 6 Stupne