• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

PENTA 17N318P010RS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování a drážkování tenkostěnných dílů a miniaturních dílů v blízkosti ramene

Č. pol.: 3337240
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Číslo položky 3337240
EAN/GTIN 7291075390292
Číslo výrobcu 3337240
Číslo L L24080 388

Popis

Popis:

Destičky pro frézování/soustružení, max. hloubka řezu (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 3,18 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 18,22 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.18 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm